曜日別特売

#175お買得ブタ甲メリマジック(3双入)

#175お買得ブタ甲メリマジック(3双入) - ミタニコーポレーション
(1件のレビュー)

ブタ皮手袋お買得3双タイプ。甲メリヤス生地で通気性も抜群!マジックバンドも付いており、ガッチリフィット!

内容量1セット(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20644146#175M218.89.521豚革 綿手の甲:赤甲メリヤス通気性マジック式アテ付3
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
20644155#175L21.59.11023豚革 綿手の甲:赤甲メリヤス通気性マジック式アテ付3
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
20644164#175LL229.410.523.5豚革 綿白、手の甲:赤甲メリヤス通気性マジック式アテ無3
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 草刈り、山の作業など
農・林・水産業

今迄、色々な革手を使ってきましたが、今はこれ一本です。皮が柔らかく新品状態でも、直ぐに手になじむ点が良いですね。また、甲の布時は顔の汗を拭くのにも役に立っています。勿論、通気性が目的であることは判っていますが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする