曜日別特売

シリコンスポンジ シートタイプ

シリコンスポンジ シートタイプ - スリーハイシリコンスポンジ シートタイプ - スリーハイシリコンスポンジ シートタイプ - スリーハイシリコンスポンジ シートタイプ - スリーハイシリコンスポンジ シートタイプ - スリーハイシリコンスポンジ シートタイプ - スリーハイシリコンスポンジ シートタイプ - スリーハイシリコンスポンジ シートタイプ - スリーハイ
(1件のレビュー)

断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。

用途
各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
硬度
タイプ
耐熱温度(℃)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727087SS1-1000-10001個11000×1000被膜面30/スライス面25シート200-
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
20727096SS2-500-5001個2500×50035シート200-
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
20727105SS2-500-10001個2500×100035シート200-
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20727114SS2-1000-10001個21000×100035シート200-
33,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20727123SS3-500-5001個3500×50035シート200-
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20727132SS3-500-10001個3500×100035シート200-
23,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20727148SS3-1000-10001個31000×100035シート200-
47,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20727157SS5-500-5001個5500×50035シート200-
19,900
19,880
21,868(税込)
当日出荷
20727166SS5-500-10001個5500×100035シート200-
37,400
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20727175SS5-1000-10001個51000×100035シート200-
74,800
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20727184SS10-500-5001個10500×50035シート200-
40,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20727193SS20-500-5001個20500×50015シート200-
94,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75970047SS8-500-5001枚8500×50035°--シリコン
32,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75970056SS15-500-5001枚15500×50035°--シリコン
56,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20727132
2022-02-17
用途: プレスの時の台
有限会社創プロダクト製造業

熱によりそっくり変えることもなく150度の温度に耐えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする