曜日別特売

シリコンスポンジ丸チューブ

シリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイ

断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。

用途
各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応長さ(m)1内容量1個
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727254ST10-20-1Φ10×Φ20
6,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20727263ST10-25-1Φ10×Φ25
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
20727272ST15-25-1Φ15×Φ25
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
20727288ST20-30-1Φ20×Φ30
8,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
20727297ST25-45-1Φ25×Φ45
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする