曜日別特売

デジタル温度調節器

デジタル温度調節器 - スリーハイデジタル温度調節器 - スリーハイデジタル温度調節器 - スリーハイデジタル温度調節器 - スリーハイデジタル温度調節器 - スリーハイデジタル温度調節器 - スリーハイデジタル温度調節器 - スリーハイデジタル温度調節器 - スリーハイ

新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
RoHS指令(10物質対応)
入力
電源電圧(V)
出力形式
定格出力(A)
制御方式
表示範囲(℃)
指示精度
サンプリング周期
設定値
短絡保護
消費電力(VA)
許容周囲温度(℃)
許容湿度(%)
耐電圧(V)
耐ノイズ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
質量(g)
取付
制御
表示部
質量(kg)
補助出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727875monoone-120エラー表示/バーンアウト/過昇温防止設定/ロック機能/ヒーター断線警報機能/タイマー機能対応熱電対(K、J、T、E、R、S、B)<外部抵抗100Ω以下>、白金測温抵抗体(Pt100Ω)AC90~240(単相)50/60HzSSR(無接点)電圧出力<出力電圧は、電源電圧に依存>15以下(SSR出力のため、若干の漏れ電流があります。電流値0.2A以下の場合はご連絡ください。)1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付、2.ON/OFF制御<加熱動作>-【熱電対】K、J、T、E:(表示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下、R、S:(表示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下、B:0~400℃表示範囲の±5%±1digit以下【白金測温抵抗体】表示値の±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下(センサーの誤差は含みません。)0.5秒(記憶)EEPROM20Aヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)10以下0~4035~85rh(結露しないこと)AC1800・1秒間(電源部・出力部共)パルス幅50nS、1μSで1200V以上165×110×85(突起、取付金具部を除く)-卓上/壁掛け/DINレール(オプション)【定数】比例帯:0.1~999.9(℃)/比例周期:1~10(秒)、積分時間:0~999(秒)/感度:0~99.9(℃)、微分時間:0~999(秒)/PV補正:-50.0~50.0(℃)【分解能0.1】K/-199.9~999.9℃、Pt100/-199.9~650.0℃、J/-500~999.9℃、T/-199.9~400.0℃、E/-199.9~750.0℃【分解能1】K/-199~1372℃、Pt100/-199~650℃、J/-50~1100℃、T/-199~400、E/-199~750℃、R/0~1760℃、S/0~1760℃、B/0~1800℃測定温度:7セグメント赤色LED文字高14.3mm設定温度:7セグメント緑色LED文字高10.2mmモニター表示:7セグメント赤色LED文字高8.0mmタイマー表示:7セグメント緑色LED文字高8.0mmOUTランプ:ヒーター出力ON時に点灯<橙色LEDランプ>ALARMランプ:異常(アラーム)時に点灯<赤色LEDランプ>ATランプ:オートチューニング中に点灯<緑色LEDランプ>ONタイマー:ONタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>OFFタイマー:OFFタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>約1.3AC250V、3A
51,000
50,980
56,078(税込)
当日出荷
20727884monoone-120tエラー表示/バーンアウト/過昇温防止設定/ロック機能/ヒーター断線警報機能/タイマー機能対応熱電対(K、J、T、E、R、S、B)<外部抵抗100Ω以下>、白金測温抵抗体(Pt100Ω)AC90~240(単相)50/60HzSSR(無接点)電圧出力<出力電圧は、電源電圧に依存>15以下(SSR出力のため、若干の漏れ電流があります。電流値0.2A以下の場合はご連絡ください。)1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付、2.ON/OFF制御<加熱動作>-【熱電対】K、J、T、E:(表示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下、R、S:(表示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下、B:0~400℃表示範囲の±5%±1digit以下【白金測温抵抗体】表示値の±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下(センサーの誤差は含みません。)0.5秒(記憶)EEPROM20Aヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)10以下0~4035~85rh(結露しないこと)AC1800・1秒間(電源部・出力部共)パルス幅50nS、1μSで1200V以上165×110×85(突起、取付金具部を除く)-卓上/壁掛け/DINレール(オプション)【定数】比例帯:0.1~999.9(℃)/比例周期:1~10(秒)、積分時間:0~999(秒)/感度:0~99.9(℃)、微分時間:0~999(秒)/PV補正:-50.0~50.0(℃)【分解能0.1】K/-199.9~999.9℃、Pt100/-199.9~650.0℃、J/-500~999.9℃、T/-199.9~400.0℃、E/-199.9~750.0℃【分解能1】K/-199~1372℃、Pt100/-199~650℃、J/-50~1100℃、T/-199~400、E/-199~750℃、R/0~1760℃、S/0~1760℃、B/0~1800℃測定温度:7セグメント赤色LED文字高14.3mm設定温度:7セグメント緑色LED文字高10.2mmモニター表示:7セグメント赤色LED文字高8.0mmタイマー表示:7セグメント緑色LED文字高8.0mmOUTランプ:ヒーター出力ON時に点灯<橙色LEDランプ>ALARMランプ:異常(アラーム)時に点灯<赤色LEDランプ>ATランプ:オートチューニング中に点灯<緑色LEDランプ>ONタイマー:ONタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>OFFタイマー:OFFタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>約1.3AC250V、3A
53,000
52,980
58,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
73996458monoone-120T-CD100エラー表示/バーンアウト/過昇温防止設定/ロック機能/ヒーター断線警報機能/タイマー機能対応熱電対(K、J、T、E、R、S、B)<外部抵抗100Ω以下>、白金測温抵抗体(Pt100Ω)AC90~240(単相)50/60HzSSR(無接点)電圧出力<出力電圧は、電源電圧に依存>15以下(SSR出力のため、若干の漏れ電流があります。電流値0.1A以下の場合はご連絡ください。)1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付、2.ON/OFF制御<加熱動作>-【熱電対】K、J、T、E:(表示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下、R、S:(表示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下、B:0~400℃表示範囲の±5%±1digit以下【白金測温抵抗体】表示値の±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下(センサーの誤差は含みません。)0.5秒(記憶)EEPROM20Aヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)10以下0~4035~85rh(結露しないこと)AC1800・1秒間(電源部・出力部共)パルス幅50nS、1μSで1200V以上165×110×85(突起、取付金具部を除く)-卓上/壁掛け/DINレール(オプション)【定数】比例帯:0.1~999.9(℃)/比例周期:1~10(秒)、積分時間:0~999(秒)/感度:0~99.9(℃)、微分時間:0~999(秒)/PV補正:-50.0~50.0(℃)【分解能0.1】K/-199.9~999.9℃、Pt100/-199.9~650.0℃、J/-50.0~999.9℃、T/-199.9~400.0℃、E/-199.9~750.0℃【分解能1】K/-199~1372℃、Pt100/-199~650℃、J/-50~1100℃、T/-199~400、E/-199~750℃、R/0~1760℃、S/0~1760℃、B/0~1800℃測定温度:7セグメント赤色LED文字高14.3mm設定温度:7セグメント緑色LED文字高10.2mmモニター表示:7セグメント赤色LED文字高8.0mmタイマー表示:7セグメント緑色LED文字高8.0mmOUTランプ:ヒーター出力ON時に点灯<橙色LEDランプ>ALARMランプ:異常(アラーム)時に点灯<赤色LEDランプ>ATランプ:オートチューニング中に点灯<緑色LEDランプ>ONタイマー:ONタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>OFFタイマー:OFFタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>約1.3AC250V、3A
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
20727866monoone+エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/暴走検出機能-熱電対(K)AC100専用(単相)50/60Hzリレー10以下(電流値0.1以下の場合はご連絡ください。)ON/OFF制御(表示部)-199~999±2℃(-199℃~700℃)、±4℃(+700℃~+999℃)0.1秒(記憶)EEPROMヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)4以下-10~4010~85RH(結露しないこと)AC1500・1分間(電源部・出力部共)パルス幅50nS、1000nSで1500V165×70×35(突起,取付金具部を除く)約600壁掛け/DINレール(オプション)----
33,000
取扱い終了
代替品有
20727893monoone-200------------------------
198,000
取扱い終了
返品不可
73996449monoone-120-CD100エラー表示/バーンアウト/過昇温防止設定/ロック機能/ヒーター断線警報機能対応熱電対(K,J,T,E,R,S,B)<外部抵抗100Ω以下>、白金測温抵抗体(Pt100Ω)AC100専用(単相)50/60HzSSR(無接点)電圧出力<出力電圧は、電源電圧に依存>15以下(SSR出力のため、若干の漏れ電流があります。電流値0.1A以下の場合はご連絡ください。)1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付、2.ON/OFF制御<加熱動作>-【熱電対】K,J,T,E:(表示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下、R,S:(表示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下、B:0~400℃表示範囲の±5%±1digit以下
【白金測温抵抗体】表示値の±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下
(センサーの誤差は含みません。)
0.5秒(記憶)EEPROM20Aヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)10以下0~4035~85rh(結露しないこと)AC1800・1秒間(電源部・出力部共)パルス幅50nS、1μSで1200V以上32.5×30×28(突起、金具部分除く)-卓上/壁掛け/DINレール(オプション)【定数】比例帯:0.1~999.9(℃)/比例周期:1~10(秒)、積分時間:0~999(秒)/感度:0~99.9(℃)、微分時間:0~999(秒)/PV補正:-50.0~50.0(℃)【分解能0.1】K/-199.9~999.9℃、Pt100/-199.9~650.0℃、J/-50.0~999.9℃、T/-199.9~400.0℃、E/-199.9~750.0℃
【分解能1】K/-199~1372℃、Pt100/-199~650℃、J/-50~1100℃、T/-199~400、E/-199~750℃、R/0~1760℃、S/0~1760℃、B/0~1800℃
測定温度:7セグメント赤色LED文字高14.3mm
設定温度:7セグメント緑色LED文字高10.2mm
モニター表示:7セグメント赤色LED文字高8.0mm
タイマー表示:7セグメント緑色LED文字高8.0mm
OUTランプ:ヒーター出力ON時に点灯<橙色LEDランプ>
ALARMランプ:異常(アラーム)時に点灯<赤色LEDランプ>
ATランプ:オートチューニング中に点灯<緑色LEDランプ>
ONタイマー:ONタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>
OFFタイマー:OFFタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>
約1.6(突起・取付金具・コード類除く)AC250V、3A
57,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「monoone-120」セットアップ編~結線方法~
この動画は、1が参考にしています。
「monoone-120」実践編その1~温度設定~
「monoone-120」実践編その2~PID設定~
「monoone-120」安全機能編~過昇温防止設定~
「monoone-120」便利な機能編~温度モニター機能~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20727866monoone+58165025mpa20画像準備中monoOne+Ao(モノワンプラスアオ)スリーハイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする