ユニット
自動車用安全パトロール板
ゴムマグネット製ですから、取り外しが簡単です。
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
739-4241
寸法(mm)
240×480
質量(g)
340
内容量
1枚
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20735636
372-35
¥
2,850
¥
1,998
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください