曜日別特売

三角旗(旗10連)

三角旗(旗10連) - ユニット
(1件のレビュー)
取付方式吊り下げ材質ターポリン寸法(mm)240×280質量(g)215タイプ文字入りは片面表示。材料ターポリンひも長(m)10太さ(mm)3Φ(ヒモ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735873372-70立入禁止
3,500
取扱い終了
20735882372-71注意
3,500
取扱い終了
20735898372-72危険
3,500
取扱い終了
返品不可
20735907372-74キケン
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735873
2018-04-02
用途: 道路ののり面整形および植栽工事

対応が迅速で大変満足しています
現場の安全対策が十分に行われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする