ユニット
トラロープ付三角旗(旗9連)
(1件のレビュー)
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式
吊り下げ
トラスコ品番
739-4535
材質
ターポリン
寸法(mm)
300×260
質量(g)
470
ロープ長さ(m)
10(トラロープ)
材料
ターポリン
太さ(mm)
7Φ(ヒモ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20735916
372-73
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください