ユニット
曜日板(シート)
(1件のレビュー)
1枚ずつ切りはなしてご使用ください。
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
種別
曜日
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20736013
373-63
739-5001
276×359(48×39)×0.8厚
300
373-36・61に使用できます。
¥
2,970
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20736022
373-67
739-5019
186×352(30×38)×0.8
200
373-34・35・37、867-04に使用できます。
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください