ユニット
立看板(石綿除去作業中)
(1件のレビュー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
材質
トラスコ品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20736433
383-48
立看板
板:鉄板・枠:鉄
740-0497
板:700×550・枠:800×555
枠付き
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20736442
383-482
マグネット式
ゴムネット
740-0501
94×523
立看板(383-48)用
¥
1,430
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
20736458
383-483
マグネット式
ゴムネット
740-0519
94×523
立看板(383-48)用
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。