ユニット
工事看板日付マグネット
取付方式
マグネット
材質
高輝度マグネット
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20736485
383-490
0
740-0527
80×45
11
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
20736494
383-491
1
740-0535
80×45
11
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
20736503
383-492
2
740-0543
80×45
11
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
20736512
383-493
3
740-0551
80×45
11
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
20736528
383-494
4
740-0560
80×45
11
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
20736537
383-495
5
740-0578
80×45
11
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
20736546
383-496
6
740-0586
80×45
11
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
20736555
383-497
7
740-0594
80×45
11
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
20736564
383-498
8
740-0608
80×45
11
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
20736573
383-499
9
740-0616
80×45
11
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
20736582
383-500
0
740-0624
55×30
5
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
20736598
383-501
1
740-0632
55×30
5
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
20736607
383-502
2
740-0641
55×30
5
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
20736616
383-503
3
740-0659
55×30
5
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
20736625
383-504
4
740-0667
55×30
5
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
20736634
383-505
5
740-0675
55×30
5
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
20736643
383-506
6
740-0683
55×30
5
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
20736652
383-507
7
740-0691
55×30
5
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
20736668
383-508
8
740-0705
55×30
5
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
20736677
383-509
9
740-0713
55×30
5
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください