コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪

コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪 - シンワ測定コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪 - シンワ測定コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪 - シンワ測定
(1件のレビュー)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別両面質量(g)275爪部マグネット爪内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072044672762ABS樹脂、エラストマー樹脂70×69×46
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5581069472762(校正証明:一般)--
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573155672762(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)ABS樹脂、エラストマー樹脂70×69×46
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5079726972762(英語版一般校正証明書付)ABS樹脂、エラストマー樹脂70×69×46
オープン
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20720446
2020-08-03
用途: 外壁施工時
入屋板金建設業・工事業

もともと届いた時に、3センチの所に傷があり、
使ってる間に折れ出した。1日で、使えなくなりました。後、マグネットも、弱すぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする