ダイヤル下げ振り

ダイヤル下げ振り - シンワ測定ダイヤル下げ振り - シンワ測定ダイヤル下げ振り - シンワ測定ダイヤル下げ振り - シンワ測定ダイヤル下げ振り - シンワ測定ダイヤル下げ振り - シンワ測定ダイヤル下げ振り - シンワ測定ダイヤル下げ振り - シンワ測定

ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)

用途
型枠・サッシ枠の傾き確認に。
棟上げ・柱の傾き確認に。
材質
本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ
カバー:ABS樹脂
精度1mにつき±0.5mm以下内容量1個
注意
※前後方向への倒れ許容値とは測定時に精度の保証ができる
本尺全長に対しての前後方向への倒れの許容値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
本体サイズ(mm)
質量(g)
許容差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072046477548110cm63×39×11001500前後方向への 倒れ許容値:±20mm
62,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2072047377549175cm63×39×17502050前後方向への 倒れ許容値:±40mm
67,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2072048277550200cm63×39×20002300前後方向への 倒れ許容値:±40mm
69,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2072049877575240cm63×39×24003150前後方向への 倒れ許容値:±40mm
83,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 ダイヤル下げ振り
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする