チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー

チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー - シンワ測定チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー - シンワ測定チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー - シンワ測定チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー - シンワ測定チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー - シンワ測定

線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率が向上します。
タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。
付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるので、簡単に糸交換ができます。
糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。

材質
糸通し棒:ステンレス・真ちゅう・鉄
フェルト:ウール(天然繊維)
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂・ABS 樹脂
真ちゅう・ステンレス
材質(タンク)
エラストマー樹脂/ポリプロピレン
樹脂・ABS 樹脂・真ちゅう
糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)Φ3サイズ440×140×95質量(g)830材質(糸)ポリエステル内容量1個
注意
※道路や駐車場などの線引き作業に
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072051677580
17,020
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする