曜日別特売

ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーン

ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーン - シンワ測定
(1件のレビュー)

薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。

仕様
本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレス
ゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ)
カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム
本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼
糸 :ナイロン
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。糸の長さ(m)30トラスコ品番765-2089寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)65糸の太さ0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072064777456
2,530
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ白糸巻 Ⅱ手巻 ミントグリーン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20720647
2023-06-08
用途: 造園工事時に使用
サービス業

造園工事時に使用していますが、先端(真ん中)の針の脱着に工夫を願います。
(針の)取り外し、取り付けに力を要し、針刺しそうで怖く使用していません。
取説に脱着方法(方向)を記載希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする