シンワ測定
マグチップ ヨーク付 角型 E-3
ヨーク付の強力タイプです。
両面テープ付なので、色々な用途に使えます。
吸着力(N[kgf])
32N(3.2kgf)
寸法(mm)
30×44×7
材質
マグネット:フェライト磁石
質量(g)
42
タイプ
異方性磁石
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20720744
73503
¥
940
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください