曜日別特売

ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍

ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍 - シンワ測定
(1件のレビュー)

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。

倍率(倍)10・20材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072077875523
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20720778
2020-03-25
用途: 金属製品を拡大確認する為
ホンマ科学株式会社

思っていたより? 拡大される商品で満足しました。
今回使用してみた良ければ、追加購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする