安全ワイヤーコード A

安全ワイヤーコード A - シンワ測定安全ワイヤーコード A - シンワ測定安全ワイヤーコード A - シンワ測定安全ワイヤーコード A - シンワ測定安全ワイヤーコード A - シンワ測定
(2件のレビュー)

落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。

自然長(mm)330~350材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072089380890
1,080
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20720893
2019-01-20
用途: 外回りの時に複数の鍵をひとつにして、持ち歩く
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーの回りにビニールで被服してあり、ジャバラで伸縮性あり。値段のコストパフォーマンスはかなり高いです。

対象商品 : 20720893
2017-09-06
用途: 通信工事
建設業・工事業

在庫も有り、サイズも選ぶことができるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする