曜日別特売

丸ノコガイド定規 トライアングル

丸ノコガイド定規 トライアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル - シンワ測定
(16件のレビュー)

表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。

角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
測定範囲(cm)
本体寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072101578108アルミ15238×238×25275
4,720
3,500
3,850(税込)
当日出荷
2072102478280ポリカーボネート樹脂30372×372×25340
5,060
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 丸ノコガイド定規 トライアングルAL 15cm
この動画は、23が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: もちろん丸鋸ガイド

高さが少し足りないので丸鋸がうまく引っかからないのでまっすぐ切りにくい。

対象商品 : 20721015
2022-08-22
用途: 木工
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでもう少し大型のタイプを使用していたのですが、もう少し小回りが利くタイプを求めて購入しました。非常に使いやすいと思います。

対象商品 : 20721024
2022-03-09
用途: フローリングの切断
WoodWork 木童

アルミのLアングル使っていましたが、軽くて良いと思い使ってみましたが、
反ってしまい、直そうと思い手で曲げたら補強のステンレスがはがれてしまいました。
やはりアルミが良いと思いました。
精度は問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20721024
2022-05-20
用途: 大工工事で使用
その他業種

軽さを優先して買いました。軽く使いやすく重宝しています。
アルミのものもありますが使いやすさを考えると正解でした。

対象商品 : 20721024
2021-11-20
用途: 丸ノコガイドに使用
佐藤電研

定規の材料は金属ではないことに不安があったが、アマチュアの私にはまったく問題なく使用できる。サイズも30cm用は丁度よい。

対象商品 : 20721024
2022-02-07
用途: 丸の子ガイドに使いました。
入部工務店サービス業

軽くて使い勝手いいですが。
静電気が気になるかな?。

対象商品 : 20721024
2021-04-05
用途: フロアー材の切断
建設業・工事業

コンパクトで軽くて扱いやすい。
グリップ力もあるのでズレなくて良い。

対象商品 : 20721024
2020-10-25
用途: コンパネ切断時に丸鋸ガイドとして利用

丸鋸位置を最下限で設定すると、板のガイドが鋸本体に当たるため1cm程度上げる必要あり
自身の丸鋸で事前にどの程度の板厚が切断できるかチェックしておくのが良いと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする