曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目

曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 - シンワ測定曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 - シンワ測定曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 - シンワ測定曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 - シンワ測定
(4件のレビュー)

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。

長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表目盛 長枝
表目盛 短枝
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20721058121031本外目盛 15cm 内目盛 1cmピッチ15cm外目盛 7.5cm 内目盛 1cmピッチ7cm
1,150
849
934(税込)
当日出荷
5581080712103(校正証明:一般)1個(外)15cm、(内)1cmピッチ15cm(外)7.5cm、(内)1cmピッチ7.5cm
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951371012103(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット外目盛 15cm 内目盛 1cmピッチ15cm外目盛 7.5cm 内目盛 1cmピッチ7cm
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951519812103(英語版一般校正証明書付)1セット外目盛 15cm 内目盛 1cmピッチ15cm外目盛 7.5cm 内目盛 1cmピッチ7cm
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 鉄板の大きさ等

現場では手頃な大きさで軽くて使いやすいと、言っていました。次も購入します。

対象商品 : 20721058
2022-11-07
用途: 簡易的な水平出しに

目盛りの印刷がボヤケていて、精度に不安を感じる。
当然だが直角の精度は問題無いです。

対象商品 : 20721058
2021-04-08
用途: アングル加工

アングルの切断、切り欠きの線を引くには非常に便利です。

対象商品 : 20721058
2018-01-31
用途: 屋根工事

釘袋にいつも入れてます。ちょっと測りたいときや、手元のカネマキにと重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする