(8件のレビュー)

頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂

用途現場記録写真撮影に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※表面のみマグネットを使用可能(裏面はマグネット使用不可)。
全8種類を絞り込む
品名と仕様
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
品名と仕様
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072115577510SA 無地 横450×600
6,470
4,998
5,498(税込)
当日出荷
2072116477533SAS 無地 横300×450
5,810
4,298
4,728(税込)
当日出荷
2072117377511SC 「工事名・工種」 横450×600
6,740
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
2072118277513SD 「工事名・工種・測点」 横450×600
6,740
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
2072120777539SDS 「工事名・工種・測点」 横300×450
6,080
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2072119877514SD-2 「工事名・工種・測点」 縦600×450
6,740
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2072121677540SDS-2 「工事名・工種・測点」 縦450×300
6,080
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
2072122577523SG 「工事件名・工事場所・施工者」 横450×600
6,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20721155
2021-10-02
用途: 建設現場
有限会社海田ボーリング工業建設業・工事業

裏面がマグネットつかない、レインチョークが消えない

1が参考にしています
対象商品 : 20721155
2020-02-06
用途: 工事写真の撮影に

自由にレイアウトできるので無地を購入。薄い罫線入りなので作成し康です。スチールなのでマグネットもつけることができ、尚可!

対象商品 : 20721207
2019-10-19
用途: 機器撤去、設置、調整等の時
製造業

マグネットが使えて便利です。雨の日に使えるか試してみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20721198
2018-04-10
用途: 検査用の黒板に使用
建設業・工事業

竣工検査時にいつも使っている黒板が汚いので、この黒板を検査用に使っています。
軽くて使いやすいのですが風に煽られて倒れ易いのが欠点。

1が参考にしています
対象商品 : 20721182
2017-02-27
用途: 作業現場、検査写真
建設業・工事業

書きやすいし、字もよく見える。
フレームもしっかりしていて、現場の持ち運びにも楽ちんです。

1が参考にしています
対象商品 : 20721155
2019-12-06
用途: 確認写真の時
小林地質調査

表面は、マグネットシートが付きますが、
後ろ面には、付かない!
もっとナイフを詳しく説明してほしい。
結局は、無駄金になってしまった

1が参考にしています
2016-06-07
用途: 現場写真
建設業・工事業

裏もスチール製にしてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 20721207
2016-06-13
用途: 現場写真

先に同じ評価の方がいますが、裏側もマグネットシートがくっついてくれないと困ります!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする