曜日別特売

風防下げ振り

風防下げ振り - シンワ測定風防下げ振り - シンワ測定風防下げ振り - シンワ測定風防下げ振り - シンワ測定風防下げ振り - シンワ測定風防下げ振り - シンワ測定

透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311563677524ピタットⅡ磁気制動式竿:アルミ
ドラムカバー:ABS樹脂
錘:真鍮、リン青銅、銅
突き当て部:アルミ
58,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
2072221477554ベーシック竿:アルミ
ドラムカバー:ABS樹脂
錘:真鍮、リン青銅、鉄
突き当て部:アルミ
47,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2072220577552ピタット 磁気制動式竿:アルミ
ドラムカバー:ABS樹脂
錘:真鍮、リン青銅、銅
突き当て部:ステンレス
40,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 風防下げ振り
この動画は、3が参考にしています。
シンワ測定 風防下げ振り
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2072220577552231156367752477552 風防下げ振り シンワ測定 23115636風防下げ振りシンワ測定1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする