曜日別特売

マルチバインダー

マルチバインダー - ユニットマルチバインダー - ユニット

色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー!
ラミネート加工した表示物が付けられる(B5~A3サイズまで)
ラミネートフィルム穴開け用ガイドメモリ付きでセンター出しが簡
適合パンチ機:標準的な穴径5.5~6mm/穴間隔80mm

材質ABS樹脂寸法(mm)58×500×58厚内容量1個
注意
※ラミネートフィルムは付いておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20737018389-401R740-2856
1,100
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
20737027389-401Y740-2864
1,100
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする