曜日別特売

入場・入坑者一覧表他

入場・入坑者一覧表他 - ユニット入場・入坑者一覧表他 - ユニット入場・入坑者一覧表他 - ユニット入場・入坑者一覧表他 - ユニット入場・入坑者一覧表他 - ユニット入場・入坑者一覧表他 - ユニット入場・入坑者一覧表他 - ユニット入場・入坑者一覧表他 - ユニット
内容量1個
注意
※社名入れはできません。
全12種類を絞り込む
文字内容
材質
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
取付方式
材質
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20737946393-42入坑者一覧表穴6鉄板(明治山/穴6)回転名札板、取付用ビス3個付811-5606600×900
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
20737955393-43入坑者一覧表穴6鉄板(明治山/穴6)回転名札板、取付用ビス3個付811-5607600×900
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737964393-44入坑者一覧表穴6鉄板(明治山/穴6)740-3356600×900
11,900
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
20737973393-47入場者一覧表穴6鉄板(明治山/穴6)回転名札板、取付用ビス3個付811-5608600×900
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
20737982393-48入場者一覧表穴6鉄板(明治山/穴6)回転名札板、取付用ビス3個付811-5609600×900
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737998393-49入場者一覧表穴6鉄板(明治山/穴6)740-3364600×900
11,900
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
20738043393-57入坑者心得穴6エコユニボード(穴6)740-3402600×900×1.2
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20738052393-58入坑者の注意事項穴6エコユニボード(穴6)740-3411600×900×1.2
2,900
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
20738007393-52--737-3805233×585
17,000
取扱い終了
20738016393-53--740-3372117×585
9,500
取扱い終了
20738025393-54--:スチール740-338195×20
300
取扱い終了
20738034393-55--:スチール740-339995×20
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする