曜日別特売

入坑者一覧表

入坑者一覧表 - ユニット入坑者一覧表 - ユニット

入出坑の表示がマグネット式のスライドでラクラク。
顔写真ケースがマグネット式なので追加や変更が簡単。(別売)
単独使用以外にもスーパーフラット掲示板の下付連結も可能。
50名用(393-66)2台連結や50名用(393-66)と25名用(393-67)の連結も可能。

材質カラー鋼板(0.8厚)内容量1個
注意
※設置用の単管は現場でご用意ください。設置に関しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20738068393-66フックボルト(ナット付) 4個、フックボルト用ワッシャー 4個、長ナット 5本、蝶ボルト 5本、スプリングワッシャー 5枚、入出坑スライドパーツ 50個、コーナーキャップ 2個811-5610850×1700×30厚入坑者の注意事項大型現場向き
162,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20738077393-67フックボルト(ナット付) 4個、フックボルト用ワッシャー 4個、長ナット 3本、蝶ボルト 3本、スプリングワッシャー 3枚、入出坑スライドパーツ 25個、コーナーキャップ 2個811-5611850×850×30厚約8小型現場に最適
83,200
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする