曜日別特売

位置検出用スナップフロート RF型

位置検出用スナップフロート RF型 - 鶴見製作所位置検出用スナップフロート RF型 - 鶴見製作所位置検出用スナップフロート RF型 - 鶴見製作所
(4件のレビュー)

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。

用途
ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98内容量1個
関連資料:(0.27MB)
注意
※ケーブルを引っ張らないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電圧(V)
周波数(Hz)
タイプ
使用液
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20722293RF-5 6mケーブル付-AC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水6
12,0009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
20722302RF-5 10mケーブル付-AC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水10
13,40011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20722318RF-5 15mケーブル付-AC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水15
15,20013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20722327RF-5 20mケーブル付-AC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水20
16,60013,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
40744096RF-5 25mケーブル付-AC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水25
18,80016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40744105RF-5 30mケーブル付-AC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水30
20,40019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22815068RF-5 20mケーブル付【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)AC/DC 3050/60位置検出用湧水・工事排水・土砂水20
16,60013,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20722293
2022-08-27
用途: 排水ポンプ制御
有限会社内藤石材製造業

修理用でしので 早い出荷にて 助かりました。
ありがとうございました

対象商品 : 20722293
2019-03-05
用途: 下水用 汲み上げ時

現状のままで良いと思いますが、弊社下水での使用しているため、
プラスチックの硬貨が、気になります

対象商品 : 20722293
2016-12-20
用途: 送水用タンクのレベル保持
関西ペイント株式会社製造業

数日前に、使用中の類似フロートが作動しなくなり、渇水してしまったが、本品に変えてから問題なく使用できました。

対象商品 : 20722293
2017-03-09
用途: 陸上養殖設備の修繕

施設の不具合があり、緊急に9個のスナップフロートをモノタロウさんに注文したところ、数日で到着し、施設への影響を最小限にすることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする