キーレスロックシステム

キーレスロックシステム - ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム - ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム - ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム - ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム - ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム - ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム - ジョー・プリンス竹下

電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。

用途鋼製ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック内容量1個
注意
※電子キーは別売りです。
※設定時には、別売りの電子キーが必ず2個(オーナーキー用、マスターキー用)必要になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
取付板厚(mm)
コード
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20993324L-324サテンニッケルメッキクリアー塗装仕上12~17--
11,820
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20993333L-332ゴールド色仕上(最大)61063320100専用止金
8,690
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キーレスロックシステム
この動画は、3が参考にしています。
【Geo.Prince製品取扱説明:電子ロック】操作方法【L-324】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする