曜日別特売
モノタロウ

ステープラ 10号針

ステープラ 10号針 - モノタロウ
(38件のレビュー)

軽い力で綴じることができるステープル針です。

用途紙を綴じる作業に。サイズ10号針材質鉄亜鉛めっき幅(mm)(針の先端の距離)9.4針径0.46mm針長(mm)5内容量1箱(1000本×20箱)
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※針の先端は鋭くとがっています,指などにケガをしないよう十分にご注意ください。
※JIS規格品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735304-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20735304-53948616-- ホッチキス針 10号針 モノタロウ 53948616ホッチキス針 10号針モノタロウ1箱(1000本×20箱)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735304
2021-10-25
用途: 仕事で大量に使うので
渡辺工務店建設業・工事業

ステイプラはコスパで購入しています。
100円均一よりも安いのですが、品質は特に変わり無いので
此方もリピートしています。

対象商品 : 20735304
2020-07-05
用途: 図面と作業指示書の添付

とにかく安い。コスパに優れており、必要不可欠の品質を兼ね備えている。

対象商品 : 20735304
2020-04-17
用途: リフィル用

一生分買いました。品質も100均より良さそうなので大満足です。

対象商品 : 20735304
2019-06-19
用途: 梱包の補助
サービス業

かなりの量(1箱20個入り)に驚きました。金額から考えると、かなりお値打ちな商品です。問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 20735304
2019-09-19
用途: 紙止め
株式会社オートセンターNAO

毎日使用する品なので 価格が安いのはありがたいです。使用感も留具合も全く問題ありません。

対象商品 : 20735304
2019-09-11
用途: 事務作業用

針が少し弱いようで横にずれて(曲がって)しまい、使用しずらいと言われた。そんなに厚みのあるものでなければ、問題なく使用できます。消耗品なので安くて助かる。

対象商品 : 20735304
2019-05-31
用途: 書類整理

届いてビックリあけてビックリ 一生もんぐらいの数入ってます。
ホチキスし放題

1が参考にしています
対象商品 : 20735304
2020-03-10
用途: 事務作業、梱包作業

安くて沢山入っているのでお得です。
特に問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする