曜日別特売

ワケタイ

ワケタイ - ノーブランドワケタイ - ノーブランド

内容が一目でわかる半透明な袋。素材別に6色に分別した大きな印刷。口紐縛りで始末がカンタン

用途建設現場の廃材入材質ポリプロピレン入数(枚)25寸法(横×縦)(mm)600×900内容量1パック(25枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
文字色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728313G-3金属グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20728322P-4プラスチックブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
20728295R-1燃えるものレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
20728304B-2燃えないものブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
20728338W-5木くずブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
20728347Y-6石膏ボードピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする