曜日別特売

配管分別ステッカー

配管分別ステッカー - ユニット配管分別ステッカー - ユニット配管分別ステッカー - ユニット

3色の色分けで作業ミスを防止。

取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)60×130×0.08厚質量(g)35内容量1セット(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20740204476-11撤去管
350
329
362(税込)
翌々日出荷
20740213476-12不用品管
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20740222476-13残置管
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする