ユニット
電気関係ステッカー(配線ミス防止)
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
180×65×0.08厚
質量(g)
30
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740432
476-49
動力
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
返品不可
20740448
476-50
電灯
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20740457
476-51
現在送電していません
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20740466
476-52
活線
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
20740475
476-53
不要線
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください