ユニット
電気関係ステッカー(配線管等表示)
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
40×80×0.08厚
質量(g)
13
内容量
1セット(10枚)
全12種類を絞り込む
文字内容
選択してください
コンセント
動力
幹線
弱電
強電
放送
時計
自動火災報知
計装
防排煙
電灯
電話
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740484
476-61
強電
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20740493
476-62
弱電
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20740527
476-65
防排煙
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20740536
476-66
動力
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20740554
476-68
時計
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20740563
476-69
電灯
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20740502
476-63
電話
¥
600
取扱い終了
20740518
476-64
コンセント
¥
600
取扱い終了
20740545
476-67
放送
¥
600
取扱い終了
20740572
476-70
幹線
¥
600
取扱い終了
20740588
476-71
計装
¥
600
取扱い終了
20740597
476-72
自動火災報知
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください