ティーエフサービス
エコストッパー耐水
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!
用途
キャスター用紙製ストッパー
材質(本体)
ペーパーボード(再生紙)
材質(すべり止め)
ウレタンゴム
仕様
(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等
種別
転倒防止ストッパー
色
白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23×95×90
耐用年数(年)
約8
内容量
1セット(2個)
注意
※使用キャスターは50mm以下にしてください。
※屋外、水回り等、取り付け状況により、効果が薄れる場合があります。
※本製品は紙製品の為、長期使用により劣化の恐れがあります。
※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合がございます。
※耐用年数は、使用状況や環境により変わる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20729056
ES-50S
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください