曜日別特売

エコストッパーゼロ耐水

エコストッパーゼロ耐水 - ティーエフサービスエコストッパーゼロ耐水 - ティーエフサービスエコストッパーゼロ耐水 - ティーエフサービスエコストッパーゼロ耐水 - ティーエフサービスエコストッパーゼロ耐水 - ティーエフサービスエコストッパーゼロ耐水 - ティーエフサービス

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!開閉式でラクラク設置!対角2カ所でOK!コピー機などを持ち上げる必要がありません。

用途キャスター用紙製ストッパー材質(本体)ペーパーボード(再生紙)材質ピン:PP材質(すべり止め)ウレタンゴム仕様(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等種別転倒防止ストッパー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×128×108耐用年数(年)約8内容量1セット(2個)
注意
※使用キャスターは50mm以下にしてください。
※屋外、水回り等、取り付け状況により、効果が薄れる場合があります。
※本製品は紙製品の為、長期使用により劣化の恐れがあります。
※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合がございます。
※耐用年数は、使用状況や環境により変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20729074ESZ-50S
4,280
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする