曜日別特売
(2件のレビュー)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!

用途書庫・家具の転倒を防止種別転倒防止ベルトセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20729162TPB-7090Gグレー
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
20729178TPB-7090Mメタリック
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20729162
2022-06-14
用途: 電子レンジの固定
教育・研究機関

2022.3の地震でも倒れることなく冷蔵庫を支えてくれましたので、ほかのものも固定したいと思い購入しました。
取り付けやすいですし、ベルトの調整もしやすいです。

対象商品 : 20729162
2021-08-12
用途: キャビネットの転倒落下で使用
製造業

重量物でなければ壁に穴を開けずに転倒防止ができるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする