曜日別特売

ティープレートベルトタイプ ロング

ティープレートベルトタイプ ロング - ティーエフサービスティープレートベルトタイプ ロング - ティーエフサービスティープレートベルトタイプ ロング - ティーエフサービスティープレートベルトタイプ ロング - ティーエフサービスティープレートベルトタイプ ロング - ティーエフサービスティープレートベルトタイプ ロング - ティーエフサービス
(1件のレビュー)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!

用途書庫・家具の転倒を防止
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
セット内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20729187TPB-7090GL1セット(2個)転倒防止ベルトプレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚スチール、ベルト:ポリプロピレン VHBグレー
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20729196TPB-7090ML1セット(2個)転倒防止ベルトプレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚スチール、ベルト:ポリプロピレン VHBメタリック
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
72899368TPB-7090BKL1セット-本体2個/アルコールパッド2枚プレート:スチール(表面処理/焼付塗装) 粘着:アクリル系粘着剤 ベルト:樹脂製(PP) アジャスター:樹脂製(POM)ブラック
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20729187
2023-08-29
用途: 家具の転倒防止用

再利用したいので、金具裏面の両面テープは使いません。はがしたのち金具の上下、左右にネジ穴を4ケ所開けてネジ止めしています。両面テープが強力な為剥がすのが困難です。出来れば、両面テープは別途利用状況に応じて貼るようには出来ないでしょうか。又ベルトだけ別売してもらうと助かります(ベルトの為だけに一式購入しています)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする