イーフィックスL

イーフィックスL - ティーエフサービスイーフィックスL - ティーエフサービスイーフィックスL - ティーエフサービスイーフィックスL - ティーエフサービス
(1件のレビュー)

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用)
書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。
強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド+バックル。
書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg

用途地震による転倒を防止!種別転倒防止ベルトセット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8内容量1セット(2個)
注意
※耐用年数は、使用状況や環境により変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20729223EF-80G
5,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20729223
2020-04-03
用途: 更衣ロッカー等の連結
株式会社SET UP建設業・工事業

施工性が良い・・・・が、
対象物の移動時、ボード壁等に使用する補助シートが手に入らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする