ティーエフサービス
エコバーS
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途
書類飛出防止バー
種別
つっかえ棒
材質
紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線
内寸法(mm)
(書庫)600~700
耐用年数(年)
約5
内容量
1セット(2本)
注意
※両サイドの土台の高さが同じでないと十分な効果が得られません。
※耐用年数は、使用状況や環境により変わる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20729345
EB-6070W
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください