曜日別特売

イーガード 外付

イーガード 外付 - ティーエフサービスイーガード 外付 - ティーエフサービスイーガード 外付 - ティーエフサービスイーガード 外付 - ティーエフサービスイーガード 外付 - ティーエフサービスイーガード 外付 - ティーエフサービスイーガード 外付 - ティーエフサービスイーガード 外付 - ティーエフサービス

スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。

用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)内容量1セット
注意
※できるだけ同じ高さ・奥行に設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20729424EG-90S(書庫)~900
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20729433EG-12S(書庫)~1200
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20729442EG-15S(書庫)~1500
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
20729458EG-18S(書庫)~1800
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする