ティーエフサービス
イーガード 巻きつけタイプ
(1件のレビュー)
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途
書類・荷物の落下防止
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
種別
落下防止器具
内容量
1セット
全10種類を絞り込む
対応幅(mm)
900
1200
1500
1800
適合支柱
Lアングル・Cチャンネル
メタルラック
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
支柱(mm)
支柱径(Φmm)
対応幅(mm)
適合支柱
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20729467
EGM-90SS
-
25
900
メタルラック
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20729476
EGM-12SS
-
25
1200
メタルラック
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
20729485
EGM-90S
(外周)120~160
-
900
Lアングル・Cチャンネル
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
20729494
EGM-12S
(外周)120~160
-
1200
Lアングル・Cチャンネル
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
20729503
EGM-15S
(外周)120~160
-
1500
Lアングル・Cチャンネル
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
20729512
EGM-18S
(外周)120~160
-
1800
Lアングル・Cチャンネル
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
20729528
EGM-90M
(外周)160~230
-
900
Lアングル・Cチャンネル
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
20729537
EGM-12M
(外周)160~230
-
1200
Lアングル・Cチャンネル
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
20729546
EGM-15M
(外周)160~230
-
1500
Lアングル・Cチャンネル
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
20729555
EGM-18M
(外周)160~230
-
1800
Lアングル・Cチャンネル
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください