タフガードダブル前付タイプ

タフガードダブル前付タイプ - ティーエフサービスタフガードダブル前付タイプ - ティーエフサービスタフガードダブル前付タイプ - ティーエフサービス

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。

用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20729668TGW-12M(書庫)1200
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
20729634TGW-90M(書庫)900
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする