ティーエフサービス
タフガードシングル前付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途
書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20729695
TGS-90M
(書庫)900
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
20729722
TGS-12M
(書庫)1200
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください