ユニット
サインキューブ トール
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
質量(kg)
約8.3(満水時:約39)
色
イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式
スタンド式
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20744106
865-471
白無地
811-5824
:高密度ポリエチレン
W840×D470×H1100(ウェイト付)
片面表示
¥
44,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744115
865-472
白無地
811-5825
:高密度ポリエチレン
W840×D470×H1100(ウェイト付)
両面表示
¥
47,140
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20744124
865-50
なし
811-5826
高密度ポリエチレン
W840×D470×H1100(ウエイト付)
両面表示なし
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。