パナソニックコネクト
CO2Rチップ
適合ワイヤ
ソリッドワイヤー
板厚・材質
薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
全14種類を絞り込む
全長(mm)
40
45
チップ径(Φmm)
選択してください
0.9
1.0
1.2~1.35
1.4
1.6
2.0
適合ワイヤ径(Φmm)
選択してください
0.9×40L
0.9×45L
1.0×40L
1.0×45L
1.2×40L
1.2×45L
1.4×40L
1.4×45L
1.6×40L
1.6×45L
2.0×40L
2.0×45L
内容量
1セット(30箱×10個)
1箱(10個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
チップ径(Φmm)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730325
TET00959
1箱(10個)
45
0.9
0.9×45L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20730334
TET01068
1箱(10個)
45
1.0
1.0×45L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20730343
TET12003
1箱(10個)
45
1.2~1.35
1.2×45L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
20730352
TET01448
1箱(10個)
45
1.4
1.4×45L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20730368
TET01692
1箱(10個)
45
1.6
1.6×45L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20730377
TET02047
1箱(10個)
45
2.0
2.0×45L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
20730386
TET00963
1箱(10個)
40
0.9
0.9×40L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20730395
TET01072
1箱(10個)
40
1.0
1.0×40L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
20730404
TET12011
1箱(10個)
40
1.2~1.35
1.2×40L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20730413
TET01452
1箱(10個)
40
1.4
1.4×40L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20730422
TET01696
1箱(10個)
40
1.6
1.6×40L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20730438
TET02048
1箱(10個)
40
2.0
2.0×40L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21074928
TET00959
1セット(30箱×10個)
45
0.9
0.9×45L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21074937
TET12003
1セット(30箱×10個)
45
1.2~1.35
1.2×45L
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください