曜日別特売
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
全長(mm)
タイプ
内径(Φmm)
電流(A)
外径(Φmm)
主な適合トーチ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20731086TGN013111箱(5個)180A/200A65小口径13180,20019YT-20CF、YT-20DF
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20731095TGN016701箱(5個)180A/200A65ストレート16180,20019YT-20CF、YT-20DF
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20731104TGN000381箱(5個)200A/350A/500A73ストレート16200,350,500213型ニューレッドトーチ:YT-35CE(M)3、YT-35DE(M)3、YT-35CS(M・L)3、YT-35DS(M・L)3、YT-35CF(M・L)3、YT-35DF(M・L)3、YT-35CSA(DSA)3、YT-35CSG(DSG)3、YT-50CE(M・L)3、YT-50DE(M・L)3
1・2型トーチ:YT-352CCS(M・L)、YT-352CSE(M)、YT-35CSA2、YT-351CC(K8)、YT-351CC(L)、YT-352CCS(L)F、YT-43CS(M・L)1
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20731113TGN000501箱(5個)500A84ストレート19200,350,500253型ニューレッドトーチ:YT-50CS(M・L)3、YT-50CSA(DSA)3、YT-50DS(L)3、YT-50CSG(DSG)3 1・2型トーチ:YT-502CCS(M・L)、YT-501CC(L)、YT-501CP
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20731122TGN000661箱(5個)500A84小口径1950025-
オープン7,498
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
残り2点です
20731138TGN000601箱(5個)500A------
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
20731147TGN000651箱(5個)500A------
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
当日出荷
20731156TGN000581箱(5個)500A------
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20731165TGN000551箱(5個)500A------
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20731174TGN000481箱(5個)500A------
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
20731183TGN000641箱(5個)500A------
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
20731192TGN000631箱(5個)500A------
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
20731208TGN000571箱(5個)500A------
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
20731217TGN019121個500A/600A------
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
20731226TGN016281個500A/600A------
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20731235TGN000591箱(5個)400A------
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20731244TGN000521箱(5個)500A------
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
21074980TGN000381セット(10箱×5個)200A/350A/500A73ストレート16200,350,500213型ニューレッドトーチ:YT-35CE(M)3、YT-35DE(M)3、YT-35CS(M・L)3、YT-35DS(M・L)3、YT-35CF(M・L)3、YT-35DF(M・L)3、YT-35CSA(DSA)3、YT-35CSG(DSG)3、YT-50CE(M・L)3、YT-50DE(M・L)3
1・2型トーチ:YT-352CCS(M・L)、YT-352CSE(M)、YT-35CSA2、YT-351CC(K8)、YT-351CC(L)、YT-352CCS(L)F、YT-43CS(M・L)1
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20731104
2017-04-20
用途: 建造物の作業場
建設業・工事業

今まで、汚れた物を、辛抱してつかっていましたが、安価で綺麗な手元になり、作業に意欲が出ています

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする