曜日別特売

コードレス丸のこ

コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。

用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
充電時間(分)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162255GKS10.8V-LIHSET1セット約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、サンプルノコ刃1枚、六角レンチ、L-BOXXインレイ
43,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
20912027GKS10.8V-LIH1台-本体、サンプルノコ刃1枚、六角レンチ、L-BOXXインレイ
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46162255
2024-03-26
用途: 屋根の上の野地板切断等
建設業・工事業

コンパクトで軽量のため、高所への持ち運びにとてもとても便利。
野地板、コンパネの切断にはとても役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする