曜日別特売

マルチクリーナーPRO GAS10PS

マルチクリーナーPRO GAS10PS - BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PS - BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PS - BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PS - BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PS - BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PS - BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PS - BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PS - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付

用途清掃作業、液体の吸引容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)コード長さ(m)5質量(kg)6トラスコ品番495-8551セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター材質ポリアミド樹脂タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで)消費電力(W)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-13最大風量(L/sec)33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20912097GAS10PS
47,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20912097
2020-01-23
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

見た目以上に軽い!
吸引力もマズマズ
ごみ、液体、ブロアーの3点セット
重宝しています

対象商品 : 20912097
2017-12-06
用途: CFRP加工時の集塵
八千代工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

軽くで移動しやすい。また電動工具作動同期電源が便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする