曜日別特売

コードレスクリーナー

コードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。

用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業連続使用時間(分)約7.5/Ah長さ(mm)273幅(mm)170高さ(mm)77質量(kg)0.9適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9集塵方式カプセル式真空度(hPa)45
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
バッテリー容量(Ah)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162219GAS10.8V-LIHSET1セット30.35
31,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20912185GAS10.8V-LIH1台-0.35
10,500
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20912185
2021-05-28
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

とても使いやすいです。機能もとてもすぐれています。

1が参考にしています
対象商品 : 20912185
2017-11-13
用途: 車掃除

商品は吸引力等最高によい。でもモノタロウの対応は全く融通きかず最悪。やっぱりamazonで買うほうがいいね

28が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする