ボックスミニ

ボックスミニ - BOSCH(ボッシュ)ボックスミニ - BOSCH(ボッシュ)ボックスミニ - BOSCH(ボッシュ)ボックスミニ - BOSCH(ボッシュ)ボックスミニ - BOSCH(ボッシュ)ボックスミニ - BOSCH(ボッシュ)ボックスミニ - BOSCH(ボッシュ)ボックスミニ - BOSCH(ボッシュ)
(6件のレビュー)

L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能

用途小物を整理して収納材質ポリプロピレン樹脂本体質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×155×53
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20912255L-BOXX-MINI1個
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20912264L-BOXX-MINI31セット(3個)
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20912264
2022-10-27
用途: 手工具の収納
建設業・工事業

市販のパーツケースでは丁度良いサイズが見つからず、手頃な物を見つけ使っていたが落としたり工具を落とすとすぐに破損してしまい何か良いものはないかと探していた。
軽く丈夫そうな作りと重ねて連結して運べるのですごく便利。
工具を落としても割れることはなく重宝している。
手工具などを種類別に収納して、必要な時に必要な物だけを重ねて連結して持ち運べるので、今後はこれを使おうと考えている。
気になるのはヒンジの強度なので、これは使っての様子見。

対象商品 : 20912255
2021-09-21
用途: 事務所内で使用する工具を入れる。
サービス業

重たい工具を入れるので、工具入れ自体は軽量で丈夫で持ち運びやすい工具入れを探していました。上にも積み重ねられるので置き場所を選びません。存在感も控えめなので見えるところに置いても事務所内で邪魔者扱いされず馴染んでいます。

対象商品 : 20912255
2020-04-30
用途: 車への常時積載用として

樹脂製品なので何度も開閉すると折れないか心配だけど、値段を考えると
ありだと思う。

対象商品 : 20912255
2020-01-20
用途: 小物の収納
飯田製作所製造業

ヒンジがヒンジではなくただのプラ。そのうち切れそう。

2が参考にしています
対象商品 : 20912255
2018-05-12
用途: 圧着端子や小ねじドライバー整理、運搬、収納
すけ川電子研究所建設業・工事業

内寸横幅一杯の長い仕切り板が設定されていないようで、長い物の収納は不向き。
上下にスタッキングできるのは持ち運びに便利で良い。

対象商品 : 20912264
2016-03-14
用途: コースレッド等のビスの整理
灘一

強度等申し分無いと思います。
複数連結して使用すると便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする