曜日別特売

軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150

軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 - BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 - BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

軽量1.3kgで持ち運びもらくらく

用途測定工具のレベル高調整に使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105トラスコ品番754-8613セット内容本体のみ本体質量(g)1300取付ねじ径(inch)1/4使用高さ(mm)550~1570内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20913795BT150
10,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20913795
2022-08-21
用途: 敷地面積測定、既存建築物測定
株式会社ジャストマッチ不動産業

簡便な中にも、計測対象により正確さを追求する必要がある場合は、三脚は不可欠と判断し購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする