BOSCH(ボッシュ)
エーシーアダプター
長時間の墨出し作業に使用
用途
GLL5-40E、GLL8-40E用
セット内容
本体のみ
種別
DC6V用ACアダプター
本体質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20913838
1619JM0045
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください